text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 27 mm length 234 mm black


Numero articolo 9U995203
Surface protection Other
Length (mm) 234
Isolation protection 1000 V No
Wrench size large (mm) 27
Single wrench model Yes
Low spark model No
Height of head large (mm) 9.8
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Other
Length (mm) 234
Isolation protection 1000 V No
Wrench size large (mm) 27
Single wrench model Yes
Low spark model No
Height of head large (mm) 9.8
Wrench size small (inch) Other
Wrench size large (inch) Other
Head width large (mm) 56
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Right-angled wrench model No
Tapered handle No
VDE tested No
Brand Fabory approved vendor
Commodity code 82041100

Numeri di articolo

Numero articolo 9U995203
EAN 4054773022758
UBB 500583973291
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S4000823305
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.