text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 22 mm length 194 mm black


Artículo No. 9M663509
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 194
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 194
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 82041100

Números de artículo

Artículo No. 9M663509
EAN 4054773022710
UBB 500583931042
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823248
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.