Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
8J229652
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
Single open-end spanner 894 width across flats 19 mm length 170 mm black
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J229652
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura del cabezal grande (mm)
40
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J229652
EAN
4054773022703
UBB
500583480826
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S4000823247