Juego de quemadores de gas
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
Quemadores de gas
Juego de quemadores de gas
S9919.412.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET30-125W
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
S9919.412.001
Peso
590
Potencia nominal (W)
125
Forma de la punta
En forma de cincel
Diámetro del cautín (mm)
2.4
Tiempo de calentamiento (s)
15
Tiempo de funcionamiento con carga de gas (min)
210
Temperatura máx. (°C)
1300
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
590
Potencia nominal (W)
125
Forma de la punta
En forma de cincel
Diámetro del cautín (mm)
2.4
Tiempo de calentamiento (s)
15
Tiempo de funcionamiento con carga de gas (min)
210
Temperatura máx. (°C)
1300
Encendido
Piezoeléctrico
Tipo de punta de soldar
Otro
Potencia nominal (W)
30 - 100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S9919.412.001
EAN
7314524120018
UBB
500503752577
UNSPSC
41102401
Artículo del fabricante nr
412001