text.skipToContent text.skipToNavigation

SIEV BUTAJET SOLDEERSET30-100W

Artikelnummer S9919.410.001
Peso 620
Potencia nominal (W) 100
Forma de la punta En forma de cincel
Diámetro del cautín (mm) 2.4
Tiempo de calentamiento (s) 15
Tiempo de funcionamiento con carga de gas (min) 120
Temperatura máx. (°C) 1300

Specificaties

Peso 620
Potencia nominal (W) 100
Forma de la punta En forma de cincel
Diámetro del cautín (mm) 2.4
Tiempo de calentamiento (s) 15
Tiempo de funcionamiento con carga de gas (min) 120
Temperatura máx. (°C) 1300
Encendido Piezoeléctrico
Tipo de punta de soldar Otro
Potencia nominal (W) 30 - 100
Marca Sievert
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 82055980

Artikelnummers

Artikelnummer S9919.410.001
EAN 7314524100010
UBB 500503752403
UNSPSC 41102401
Fabrikant artikelnummer 410001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.