text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de mano Bahco PC-DRY PC-6-DRY


For cutting holes in drywalls.Sturdy blade with triple-edged teeth, ends in sharp point which together with comfortable two-component handle makes it perfect to use for penetration.Thereafter the cutting can be continued to create the desired shape of the hole in the plasterboard

Artículo No. S5202.006.160
Tipo Jab / sierra para paneles de yeso
Número de dientes por pulgada 8
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Jab / sierra para paneles de yeso
Número de dientes por pulgada 8
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Model ProfCut
Type Compass Saw

Descripción

For cutting holes in drywalls.Sturdy blade with triple-edged teeth, ends in sharp point which together with comfortable two-component handle makes it perfect to use for penetration.Thereafter the cutting can be continued to create the desired shape of the hole in the plasterboard

Números de artículo

Artículo No. S5202.006.160
EAN 7311518282004
UBB 500504039438
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr PC-6-DRY
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.