text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de mano Bahco 3180 3180-350


Serrucho diseñado según los procesos científicos ERGO™    Serrucho para cortar materiales finos y medio gruesos especialmente adaptado para cortar madera de pequeño diámetro Dentado único XT y afilado para una mayor precisión y un corte más recto Hoja más gruesa para mayor estabilidad y precisión Baja fricción, revestimiento protector de óxido Mango bi-componente atornillado para ser usado como guía de marcado aproximada de 45° y 90°

Artículo No. S5204.180.355
Diseño Otro
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 12
Número de dientes por pulgada 12
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 12
Número de dientes por pulgada 12
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 510
Model ERGO Superior
Type Tenon Saw

Números de artículo

Artículo No. S5204.180.355
EAN 7311518181390
UBB 400140831704
UNSPSC 27111548
Artículo del fabricante nr 3180-14-XT11-HP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.