text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de mano Bahco 2700 2700-600


Serrucho diseñado según los procesos científicos ERGO™  Producto ergonómico diseñado para que se ajuste perfectamente a la mano Serrucho para cortar materiales gruesos Dentado único XT y afilado para una mayor precisión y un corte más recto Hoja más gruesa para mayor estabilidad y precisión Baja fricción, revestimiento protector de óxido Mango bi-componente atornillado para ser usado como guía de marcado aproximada de 45° y 90°

Artículo No. S5202.700.609
Diseño Hoja de sierra
Tipo Sierra al hilo
Longitud de la hoja de sierra (mm) 600
Número de dientes por pulgada 8
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Hoja de sierra
Tipo Sierra al hilo
Longitud de la hoja de sierra (mm) 600
Número de dientes por pulgada 8
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 530
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Números de artículo

Artículo No. S5202.700.609
EAN 7311518191665
UBB 400140831548
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2700-24-XT7-HP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.