text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Sierra de cinta Bosch 06012A0401


Artículo No. 2W235748
Tensión nominal (V) 18
Profundidad 63.5
Profundidad de corte (mm) 63.5
Peso con paquete de baterías (kg) 4.3
Velocidad de la correa (m/min) 162
Longitud de la cinta de sierra (mm) 733
Anchura de la cinta de sierra (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad 63.5
Profundidad de corte (mm) 63.5
Peso con paquete de baterías (kg) 4.3
Velocidad de la correa (m/min) 162
Longitud de la cinta de sierra (mm) 733
Anchura de la cinta de sierra (mm) 12.7
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA
Model GCB 63
Type Band Saw

Números de artículo

Artículo No. 2W235748
EAN 3165140998130
UBB 500708202170
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06012A0401
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.