Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
3I413768
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
Sierra de calar Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
3I413768
Altura
206.8
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
329.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
206.8
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
329.2
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.6
Profundidad de corte en madera (mm)
140
Carrera en vacío (1/min)
1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
35
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Rango de giro (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601404500