text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Artículo No. 0Z527749
Carrera (mm) 26
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.6
Profundidad de corte en madera (mm) 140
Carrera en vacío (1/min) 1000 - 3100
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 26
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.6
Profundidad de corte en madera (mm) 140
Carrera en vacío (1/min) 1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 35
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Rango de giro (°) -45 - 45
Type STEB 140

Números de artículo

Artículo No. 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601404700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.