Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
4Q002575
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
Sierra de calar Metabo STE 140 Plus STE 140 PLUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Q002575
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
140
Carrera en vacío (1/min)
1000 - 3100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
140
Carrera en vacío (1/min)
1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
35
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Rango de giro (°)
-45 - 45
Marca
Metabo
Type
STE 140 Plus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Q002575
EAN
4007430212283
UBB
500658542393
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601403700