text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Metabo STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Artículo No. 9S548260
Altura 180
Carrera (mm) 22
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 310
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 180
Carrera (mm) 22
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 310
Consumo nominal (W) 710
Peso de la máquina (kg) 2
Profundidad de corte en madera (mm) 100
Carrera en vacío (1/min) 1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 25
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Rango de giro (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Descripción

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601100900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.