Test catalogus aantal
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
Accesorios
Sierras
Hojas de sierra
B4955.631.030
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
Sierra de calar Bosch T227D 5 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4955.631.030
Longitud total (mm)
100
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
No
Adecuado para cerámica
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
No
Adecuado para cerámica
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Distancia entre dientes (mm)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La hoja de sierra de calar T 227 D Special for Alu realiza cortes curvos rápidos en metal. Su geometría de diente fresado y lateral, con grandes gargantas ovaladas y un ancho de hoja estrecho, está diseñada para cortes curvos rápidos. La hoja de acero rápido HSS totalmente templada es adecuada para cortar aluminio y metales no férricos. Está equipada con un paso de diente medio (3 mm) y corta chapas de aluminio de 3-15 mm de grosor y tubos y perfiles de aluminio de hasta 30 mm de diámetro.
Números de artículo
Artículo No.
B4955.631.030
EAN
3165140007320
UBB
500511955303
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
2608631030