text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Bahco 306 306-300


Arco de sierra ligero para trabajos ocasionales Montaje alternativo de 90° para corte a nivel Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12" (300 mm), 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte

Artículo No. S5240.306.300
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 450
Type Compact Hacksaw

Números de artículo

Artículo No. S5240.306.300
EAN 7311518265540
UBB 500502127730
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 306
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.