text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Bahco 10 10-30-51


Montura del arco tronzador desarrollado de acuerdo al proceso científico ERGO™ Mango ERGO™ con protector de nudillos que proporciona un confort ergonómico y mayor seguridad Arco tronzador para trabajos pesados Fabricado en acero de alta calidad y protegido de la oxidación y la corrosión por medio de un recubrimiento de pintura de alto impacto Diseñado para trabajar fácilmente bajo condiciones extremas, como en la construcción. Arco ultra-ligero, 24" - 750 gr, para un fácil manejo  Novedoso mecanismo tensionador, que permite alcanzar fácilmente la máxima tensión de la hoja (hasta 120 kp) y realizar cortes rectos. Cambio de hoja rapido y seguro.

Artículo No. S5235.103.051
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra de marquetería
Longitud de la hoja de sierra (mm) 760
Apto para madera
Hoja de sierra intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra de marquetería
Longitud de la hoja de sierra (mm) 760
Apto para madera
Hoja de sierra intercambiable
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 440
Model ERGO
Type Bow Saw

Números de artículo

Artículo No. S5235.103.051
EAN 7311518229375
UBB 400140850357
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 10-30-51
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.