text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de arco Bahco 268 268-250 PIST.


Mini-arco de sierra con montura de marco de acero macizo Mango reforzado con fibra de vidrio para un agarre cómodo La hoja se tensiona de forma fácil y sencilla, por medio de un tornillo Se completa con una hoja de 6" (150 mm), 32 TPI, para aserrado de metales

Artículo No. S5246.268.250
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 150
Número de dientes por pulgada 32
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 150
Número de dientes por pulgada 32
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 171
Type Junior Hacksaw

Números de artículo

Artículo No. S5246.268.250
EAN 7311518017538
UBB 400149002414
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.