text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de arco Bahco 228 228-15-5P (1 x 5)


Hoja de repuesto para mini-arcos de sierra Fabricada en acero al carbono templado, dentado fresado y triscado Para corte de metales: 12 dientes/cm, 32 dientes/pulgada Para corte de madera: 6 dientes/cm, 15 dientes/pulgada -100: 10 paquetes de 10 hojas, en caja -10P: 10 hojas en un embalaje especial con asa para colgar -5P: 5 hojas en un embalaje especial con asa para colgar -5P: 5 blades in a special package with hanging loop

Artículo No. S5283.022.815
Longitud (mm) 150
Número de dientes por pulgada 15
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 22.9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 150
Número de dientes por pulgada 15
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 22.9
Type Spare Blade

Números de artículo

Artículo No. S5283.022.815
EAN 7311518031442
UBB 400147092128
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 228-15-5P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.