text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para madera de construcción 184 x 16 x 2/1,3 x 24 T


The Expert for Construct Wood Circular Saw Blade is strongly resistant when cutting construction wood. Its unique extra-hard Microteq teeth are produced in-house by Bosch from highly durable carbide grains, enabling high-performance cutting and a long lifetime. This is further supported by the blade's combination of a special tooth design and a wide too

Artículo No. 9X531898
Número máximo de revoluciones (1/min) 10300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 16
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 16
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 20
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 29
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert for Construct Wood es muy resistente al cortar madera de construcción. Sus exclusivos dientes Microteq extra duros son fabricados por Bosch con granos de carburo de alta duración, lo que permite un corte de alto rendimiento y una larga vida útil. A ello contribuye también la combinación de un dentado especial y un lomo del diente ancho. Además, sus ranuras antivibración especialmente diseñadas permiten un corte especialmente suave con mucho menos ruido y vibraciones. Además, la hoja de sierra circular Expert for Construct Wood incorpora el recubrimiento Proteqtion, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción. Utilice esta hoja de sierra en madera de obra con cuerpos extraños como clavos y restos de hormigón. La hoja de sierra circular Expert for Construct Wood presenta una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel)+Pirámide para un corte sin esfuerzo en madera de construcción con o sin clavos.

Números de artículo

Artículo No. 9X531898
EAN 3165140797047
UBB 500653087238
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644138
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.