text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para madera 250 x 30 x 2,4/1,8 x 60 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Artículo No. 2G317915
Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 60
Hoja de sierra de espesor (mm) 310
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de carburo de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las hojas de sierra circular Expert for Wood, que cuentan con una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un número elevado de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número reducido de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 2G317915
EAN 3165140648233
UBB 500648531829
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608642498
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.