text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para aluminio 315 x 30 x 2,8/2 x 96 T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade makes perfect cuts in aluminium. Unique Extra Hard Microteq teeth from Bosch in-house production are made from very fine carbide grains, maximising the blade's lifetime and performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting

Artículo No. 6F894656
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 315
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 315
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 96
Hoja de sierra de espesor (mm) 405
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para aluminio realiza cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de fabricación propia de Bosch están hechos de granos de metal duro muy finos, lo que maximiza la vida útil y el rendimiento de la hoja. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto cuenta con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxi y madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio cuenta con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), que hacen que la hoja sea robusta para cortar aluminio.

Números de artículo

Artículo No. 6F894656
EAN 3165140796828
UBB 500648717477
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.