text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para aluminio 235 x 30 x 2,6/1,8 x 80 T

10 días

La hoja de sierra circular Expert para aluminio realiza cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de fabricación propia de Bosch están hechos de granos de metal duro muy finos, lo que maximiza la vida útil y el rendimiento de la hoja. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto cuenta con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxi y madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio cuenta con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), que hacen que la hoja sea robusta para cortar aluminio.

Artículo No. 2N220843
Número máximo de revoluciones (1/min) 8100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 26
Número de dientes 80
Hoja de sierra de espesor (mm) 316
Marca Bosch
Codigo SA 82023100
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para aluminio realiza cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de fabricación propia de Bosch están hechos de granos de metal duro muy finos, lo que maximiza la vida útil y el rendimiento de la hoja. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto cuenta con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxi y madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio cuenta con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), que hacen que la hoja sea robusta para cortar aluminio.

Números de artículo

Artículo No. 2N220843
EAN 3165140796736
UBB 500648544533
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644107
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.