text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para aluminio 200 x 30 x 2,8/1,8 x 60 T


La hoja de sierra circular Expert para aluminio realiza cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de fabricación propia de Bosch están hechos de granos de metal duro muy finos, lo que maximiza la vida útil y el rendimiento de la hoja. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto cuenta con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxi y madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio cuenta con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), que hacen que la hoja sea robusta para cortar aluminio.

Numero articolo 3Z785578
Número máximo de revoluciones (1/min) 9500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 200
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Confezionato per 1

Specifiche

Número máximo de revoluciones (1/min) 9500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 200
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 60
Hoja de sierra de espesor (mm) 255
Marca Bosch
Codigo SA 82023100
Type Circular Saw Blade

Descrizione

La hoja de sierra circular Expert para aluminio realiza cortes perfectos en aluminio. Los exclusivos dientes Microteq extra duros de fabricación propia de Bosch están hechos de granos de metal duro muy finos, lo que maximiza la vida útil y el rendimiento de la hoja. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto cuenta con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra para aluminio, metales no ferrosos, plásticos, epoxi y madera. La hoja de sierra circular Expert para aluminio cuenta con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), que hacen que la hoja sea robusta para cortar aluminio.

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z785578
EAN 3165140796699
UBB 500648613007
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608644103
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.