text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para acero 230 x 25,4 x 2/1,6 x 48 T


The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reduci

Artículo No. 2G556056
Número máximo de revoluciones (1/min) 2100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 230
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 254
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 2100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 230
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 254
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 20
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 311
Marca BOSCH

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para acero ofrece una resistencia extrema a los impactos en acero. Sus exclusivos dientes Microteq Extra Duros son fabricados internamente por Bosch a partir de granos de carburo altamente duraderos que permiten un alto rendimiento. Este rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, la hoja dispone de ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruidoso y con una reducción significativa de las vibraciones. La hoja de sierra circular Expert para acero cuenta con una configuración de dientes MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind), que garantiza una larga vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 2G556056
EAN 3165140737715
UBB 500648532579
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608643058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.