text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Bosch SPEEDLINE W 190 x 30 12T


Artikelnummer B4960.640.800
Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Número de dientes 12
Hoja de sierra de espesor (mm) 222
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 458
Codigo SA 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.800
EAN 3165140240116
UBB 500504962027
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.