Test catalogus aantal
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.640.799
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
Sierra circular Bosch SPEEDLINE W 190 x 20 24T
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4960.640.799
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
20
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
20
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.6
Número de dientes
24
Hoja de sierra de espesor (mm)
220
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
430
Codigo SA
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4960.640.799
EAN
3165140240109
UBB
500504961946
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608640799