text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Bosch OPTILINE 184X30/16 24T


Objednací číslo B4960.640.610
Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 2.6
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 225
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 394
Codigo SA 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.610
EAN 3165140194044
UBB 500505005735
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.