text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Bosch Expert para madera 180 x 20 x 2,6/1,6 x 36 T


Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Artículo No. 1A865937
Número máximo de revoluciones (1/min) 10600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 180
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 180
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 26
Número de dientes 36
Hoja de sierra de espesor (mm) 256
Marca Bosch
Codigo SA 82023100
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 1A865937
EAN 3165140795968
UBB 500648476066
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.