text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Bosch Expert para madera 130 x 20 x 2,4/1,6 x 24 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Artículo No. 6V793084
Número máximo de revoluciones (1/min) 14600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 130
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 14600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 130
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 24
Hoja de sierra de espesor (mm) 200
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 6V793084
EAN 3165140795722
UBB 500648748324
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.