Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4U588732
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
Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M5x15 mm EXACT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U588732
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Tamaño de rosca
5
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Rosca a izquierdas
No
Marca
Exact
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U588732
EAN
4026558059334
UBB
500582278239
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
870M5 05933