text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M3 x 11 mm EXACT


Artículo No. 7K385461
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 33
Diámetro del eje (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 33
Diámetro del eje (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Tamaño de rosca 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Rosca a izquierdas No
Marca Exact

Números de artículo

Artículo No. 7K385461
EAN 4026558059310
UBB 500583176655
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 870M3 05931
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.