Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1A580246
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
Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1A580246
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1A580246
EAN
4015448661337
UBB
500573967022
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867325