text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 4F976057
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4F976057
EAN 4015448661313
UBB 500582077268
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867323
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.