text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M12 x 1.75 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 0T347592
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0T347592
EAN 4015448661368
UBB 500573868444
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867328
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.