Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
4E725460
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
Shelf container L600xW234xH90mm blue PP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E725460
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
30
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
210
Altura interior (mm)
80
Anchura exterior (mm)
234
Altura exterior (mm)
90
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
560
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 6209
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E725460
EAN
4054773015804
UBB
500582032792
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
31001195