Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
2G004226
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
Shelf container L600xW117xH90mm blue PP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2G004226
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
15
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
94
Altura interior (mm)
80
Anchura exterior (mm)
117
Altura exterior (mm)
90
Profundidad exterior (mm)
600
Profundidad interior (mm)
560
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 6109
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2G004226
EAN
4054773015798
UBB
500581367686
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
31001194