text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L500xW234xH90mm blue PP


Artículo No. 4L341472
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 25
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 80
Anchura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 90
Profundidad exterior (mm) 500
Profundidad interior (mm) 459
Marca Fabory approved vendor
Type MRK 5209

Números de artículo

Artículo No. 4L341472
EAN 4054773015774
UBB 500582139308
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001192
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.