Accesorios para almacenamiento
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
4F126197
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
Shelf container L500xW234xH140mm blue PP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4F126197
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
210
Altura interior (mm)
130
Anchura exterior (mm)
234
Altura exterior (mm)
140
Profundidad exterior (mm)
500
Profundidad interior (mm)
459
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 5214
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F126197
EAN
4054773015781
UBB
500582041520
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
31001193