text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L500xW117xH90mm blue PP


Artículo No. 6K382630
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 12
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 94
Altura interior (mm) 80
Anchura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Profundidad exterior (mm) 500
Profundidad interior (mm) 459
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 39231090
Type MRK 5109

Números de artículo

Artículo No. 6K382630
EAN 4054773015767
UBB 500582804349
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001191
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.