text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW234xH140mm blue PP


Artículo No. 3I310599
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 30
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 130
Anchura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 140
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 358
Marca Fabory approved vendor
Type MRK 4214

Números de artículo

Artículo No. 3I310599
EAN 4054773015750
UBB 500581755278
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.