text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L300xW234xH90mm blue PP


Artículo No. 1T983259
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 16
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 85
Anchura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 90
Profundidad exterior (mm) 300
Profundidad interior (mm) 258
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 39231090
Type MRK 3209

Números de artículo

Artículo No. 1T983259
EAN 4054773015712
UBB 500581200515
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.