Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
3N827455
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
Shelf container L300xW234xH140mm blue PP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3N827455
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
No
Material
plástico
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
20
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
210
Altura interior (mm)
130
Anchura exterior (mm)
234
Altura exterior (mm)
140
Profundidad exterior (mm)
300
Profundidad interior (mm)
258
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
39231090
Type
MRK 3214
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N827455
EAN
4054773015729
UBB
500581816575
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
31001187