Brocas
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
Taladrar
Brocas
8M021386
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
Shackle load-bearing capacity 200 kg bracket/bolt 8 mm straight shape PU = 25 pc
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M021386
Protección de la superficie
Galvanizado en caliente
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Carga máx. (Nm)
0.2
Diámetro del pasador (mm)
8
Abertura interior (mm)
16
Con collarín
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado en caliente
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Carga máx. (Nm)
0.2
Diámetro del pasador (mm)
8
Abertura interior (mm)
16
Con collarín
Sí
Longitud interior (mm)
32
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M021386
EAN
4251063402058
UBB
500583537021
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
1003516V