Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
9H600385
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H600385
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.25
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
0.5
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Anchura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidad exterior (mm)
90
Profundidad interior (mm)
70
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-5-ROT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H600385
EAN
4031022006707
UBB
500583815880
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449435