text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP green LA-KA-PE


Artículo No. 1F415658
Color Verde
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 22.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 22.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 185
Anchura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 200
Profundidad exterior (mm) 500
Profundidad interior (mm) 185
Marca La-ka-pe
Type PLK-1-GRUN

Números de artículo

Artículo No. 1F415658
EAN 4031022003478
UBB 500581029922
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000449402
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.