text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP red LA-KA-PE


Artículo No. 5W758084
Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 16.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 16.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 135
Anchura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 150
Profundidad exterior (mm) 500
Profundidad interior (mm) 432
Marca La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Números de artículo

Artículo No. 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000449405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.