Accesorios de armarios
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
9A039605
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9A039605
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
16.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
16.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
273
Altura interior (mm)
135
Anchura exterior (mm)
315
Altura exterior (mm)
150
Profundidad exterior (mm)
500
Profundidad interior (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRUN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A039605
EAN
4031022003058
UBB
500583695001
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449407