Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
4V526297
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP blue LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V526297
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
9.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
9.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
185
Anchura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
200
Profundidad exterior (mm)
348
Profundidad interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-2A-BLAU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V526297
EAN
4031022003911
UBB
500582242185
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449411