Accesorios para almacenamiento
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
4R926920
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP yellow LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R926920
Color
Yellow
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
7.4
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
7.4
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
22
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
137
Anchura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
150
Profundidad exterior (mm)
330
Profundidad interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-2-GELB
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R926920
EAN
4031022004406
UBB
500582204144
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449418