Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
4C361716
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
Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP grey LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4C361716
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
3.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
3.5
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
14
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
122
Altura interior (mm)
113
Anchura exterior (mm)
150
Altura exterior (mm)
125
Profundidad exterior (mm)
290
Profundidad interior (mm)
255
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-3A-GRAU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C361716
EAN
4031022004819
UBB
500582017298
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449424